アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用清掃用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用粘着ローラー
アズピュア帯電防止粘着ロール PEフィルム ASEシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40636463
品番
ASE320
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥7,942
販売価格(税別)
¥
7,220
バスケットに入れる
帯電防止剤入りですので、フィルムを剥がすときの静電気発生を抑えます。
材質
フィルム/LDPE(低密度ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)
色
青
内径(Φmm)
76
寸法(幅Wmm×長さLm)
320×20
厚さ(μm)
45±5
粘着力(g/25mm)
300±50
表面抵抗
10^11Ω/□<
アズワン品番
1-4834-62
適合ハンドル
1-4760-11
注意
※ハンドルは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000