矢崎化工
矢崎化工の クリーンベンチ
抗菌長靴ラック 4列
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40636524
品番
-
参考基準価格(税別)
¥77,700
販売価格(税込)
¥85,360
販売価格(税別)
¥
77,600
バスケットに入れる
トレーは取り外して洗う事ができます。
用途に合わせて色の使い分けができます。
種別
4列5段・20人用
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
寸法(mm)
1113×392×1607
質量(kg)
約23
色
グリーン
アズワン品番
2-7340-36
トレー寸法(mm)
265×340×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000