※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16ERB 11    BSPT IC908 チップ 16ER イスカル 40636601 16ERB 11    BSPT IC908 チップ 16ER イスカル 40636601 16ERB 11    BSPT IC908 チップ 16ER イスカル 40636601

チップ 16ER

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質IC908 注文コード40636601 品番16ERB 11 BSPT IC908
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は材質など81種類から選べます 他の種類を見る
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 コーナー半径(mm)0.28 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする