※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 試験管/チューブ/栓類
アズワンの テストチューブ
ダブルシールチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40636759
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
PTFE製フタ部の上部と下部の2ヶ所にシールがついた、密閉性が高いチューブです。
容量(mL)
20
材質
チューブ/硼珪酸ガラス、フタ/PTFE、シール/バイトン(R)(フッ素ゴム)
全長(mm)
200
口内径(Φmm)
約17
口外径(Φmm)
約27
アズワン品番
3-6167-13