ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40636838 品番 WK-Φ3.2×200
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300

1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。
ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。
重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。

材質(シース)SUS316 接続Y型端子 リード線(m)2 熱電対K(クラス2) 測定温度範囲(℃)0〜750 被覆【リード線】ガラス繊維被覆 アズワン品番3-9391-14 シース部寸法(Φmm×mm)3.2×200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする