成和化学工業
成和化学工業の ガラス・樹脂・金属容器
成和化学工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
成和化学工業の ポリタンク/扁平缶
搬送容器 キャップ・中栓付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40637057
品番
H-3
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
キャップの紛失を防止するバンド付きキャップです。
容量(L)
20
材質
PE
寸法(mm)
180×350×430
色
白
口内径(Φmm)
50
アズワン品番
4-365-11