LEDアーム式照明拡大鏡 1.75×

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40637093 品番AML6V
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥21,670
販売価格(税別)
19,700

調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。
ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。

倍率1.75× 材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス 質量(kg)約2.6 電源(V)AC100〜240(ACアダプター付属) 消費電力(W)12 コード長さ(m)1.8 レンズ径(Φmm)150 アーム長さ(mm)上/460、下/470 光源LED×72個 アズワン品番4-526-11 クランプ取付幅(mm)10〜60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする