タカハ機工
タカハ機工の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
タカハ機工の スイッチ
タカハ機工の ソレノイド/電磁機器
プルソレノイド CA0422
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12(40%)、DC24(10%)
注文コード
40637373
品番
CA04220380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
定格電圧(V)
DC12(40%)、DC24(10%)
全長(mm)
21.3(フレーム)
質量(g)
11
抵抗(Ω)
38
プランジャー径(Φmm)
4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
9.8×10.8×21.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
480
/
税込
¥
528
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40637373
CA04220380
40637389
CA04220380
プルソレノイド CA0422
タカハ機工
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました。