曜日別特売
27IR5.50ISO IC908 チップ 27 イスカル 40638114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27IR5.50ISO IC908 チップ 27 イスカル 40638114
27IR5.50ISO IC908 チップ 27 イスカル 40638114
27IR5.50ISO IC908 チップ 27 イスカル 40638114

チップ 27

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード40638114品番27IR5.50ISO IC908
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
形状三角形材質IC908コーナー半径(mm)0.36切刃長さ(mm)15.88穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする