曜日別特売
CB10400140 ブッシュソレノイド CB1040 タカハ機工 40638125

CB10400140 ブッシュソレノイド CB1040 タカハ機工 40638125
CB10400140 ブッシュソレノイド CB1040 タカハ機工 40638125

ブッシュソレノイド CB1040

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
定格電圧(V)DC12(40%)、DC24(10%)
DC12(40%)、DC24(10%)
DC6(連続通電)、DC12(25%)、DC24(6%)
DC12(連続通電)、DC24(25%)
DC24(50%)
DC24(連続通電)
内容量1個注文コード40638125品番CB10400140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。

定格電圧(V)DC12(40%)、DC24(10%)全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)125抵抗(Ω)14プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき850/税込935
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする