ブッシュソレノイド CB1250

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40638204 品番 CB12500770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。

定格電圧(V)DC24 ストローク(mm)10 全長(mm)50.0(フレーム) 質量(g)320 タイププッシュ 吸着力(N)連続通電:5.30/通電率6%:25.60 抵抗(Ω)77 最大ストローク(mm)16 プランジャー径(Φmm)12 通電率DC24:連続通電 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする