※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ ADCT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC830
IC328
IC28
IC830
コーナー半径(mm)
0.5
0.4
0.5
切刃長さ(mm)
15.8
15
15.65
15.8
15.7
形状
平行四辺形頂角85°
平行四辺形85°
平行四辺形頂角85°
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40638351
品番
ADCT 1505R8PL-FF IC830
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形頂角85°
材質
IC830
コーナー半径(mm)
0.5
厚さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)
15.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。