タカハ機工
タカハ機工の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
タカハ機工の スイッチ
タカハ機工の ソレノイド/電磁機器
ブッシュソレノイド CBS0830
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40638353
品番
CBS08301920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
定格電圧(V)
DC24
ストローク(mm)
5
全長(mm)
30.4(フレーム)
質量(g)
60
タイプ
プッシュ
吸着力(N)
連続通電:1.2/通電率6%:8.50
抵抗(Ω)
192
最大ストローク(mm)
5
プランジャー径(Φmm)
8
通電率
DC24:連続通電
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
18×22×30.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660