※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADKT 150524R-HM チップ ADKT イスカル 40638446 ADKT 150524R-HM チップ ADKT イスカル 40638446

チップ ADKT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC635 形状平行四辺形85° 注文コード40638446 品番ADKT 150524R-HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,100
この商品は材質・形状・切刃長さなど31種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° 材質IC635 コーナー半径(mm)2.4 厚さ(mm)5.56 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40638446 ADKT 150524R-HM 05398407 ADKT150524R-HM IC328 チップ ADKT-HM イスカル チップ ADKT-HM イスカル 1箱(10個) 13,980 税込15,378 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする