ロングストロークソレノイド CH1284

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40638545 品番 CH12840123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!

定格電圧(V)DC12 全長(mm)84(フレーム) 質量(g)480 タイププッシュ・プル両用 抵抗(Ω)12.3 プランジャー径(Φmm)12 通電率DC12:100% 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40638563
2025-03-12
用途:
φ40小形スクリューコンベア出口での閉塞予防用プッシャーとして

当初回転式のかき落とし(回転部閉塞)や、リニアアクチュエーター(動作音煩い)で閉塞予防装置を作成したがイマイチ。
ストローク35mmだと少し足りなかったが作動速度が早い(0.5sec)ので期待した機能を果たしてくれています。
もちろん閉塞したものを押し出す様な力はない(1Nほど)のであくまで掻き落とし用です。
ストロークエンドの打撃音が大きいのでスポンジゴム貼り付けて対策しました。
それでも「シャコン、シャコン」と若干の音はしますが隣の部屋にいれば聞こえないレベル。
配線はどちらも白で、極性は無いのでどちらでも動作しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする