※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADKT1505PDR-HM IC5400 チップ ADKT イスカル 40638604 ADKT1505PDR-HM IC5400 チップ ADKT イスカル 40638604

チップ ADKT

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC5400 形状平行四辺形頂角85° 切刃長さ(mm)15.65 注文コード40638604 品番ADKT1505PDR-HM IC5400
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・形状・切刃長さなど31種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形頂角85° 材質IC5400 コーナー半径(mm)0.5 厚さ(mm)5.56 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 切刃長さ(mm)15.65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする