※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ADMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
40638805
品番
ADMT 1505PDR-HS IC4050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC4050
形状
平行四辺形頂角85°
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面