※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ APKT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC530N 形状平行四辺形85° コーナー半径(mm)0.8 注文コード40638927 品番APKT 100308PDR-HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は材質・形状・コーナー半径など29種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° 材質IC530N コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする