ブッシュソレノイド CB0730

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40639123 品番 CB07300170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。

定格電圧(V)DC6、DC12、DC24 ストローク(mm)3 全長(mm)30.0(フレーム) 質量(g)35 タイププッシュ 吸着力(N)連続通電:0.06/通電率6%:4.5 抵抗(Ω)17 最大ストローク(mm)3 プランジャー径(Φmm)7 通電率DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6% 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×14×30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする