曜日別特売
APKT 1003PDTR-RM IC4100 チップ APKT イスカル 40639137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APKT 1003PDTR-RM IC4100 チップ APKT イスカル 40639137
APKT 1003PDTR-RM IC4100 チップ APKT イスカル 40639137

チップ APKT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC4100形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.3注文コード40639137品番APKT 1003PDTR-RM IC4100
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
形状平行四辺形頂角85°材質IC4100コーナー半径(mm)0.3厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする