タカハ機工
タカハ機工の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
タカハ機工の スイッチ
タカハ機工の ソレノイド/電磁機器
ブッシュソレノイド CB0730
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40639148
品番
CB07300690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
定格電圧(V)
DC12、DC24
ストローク(mm)
3
全長(mm)
30.0(フレーム)
質量(g)
35
タイプ
プッシュ
吸着力(N)
連続通電:0.06/通電率6%:4.5
抵抗(Ω)
69
最大ストローク(mm)
3
プランジャー径(Φmm)
7
通電率
DC12:連続通電、DC24:25%
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
16×14×30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660