※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ BCR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC328
厚さ(mm)
4.4
注文コード
40639243
品番
BCR D160-QT IC328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,900
この商品は
材質・厚さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC328
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
8
厚さ(mm)
4.4
穴の形状
-
チップブレーカ
QTタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応