※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ BCR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC908
厚さ(mm)
4.4
注文コード
40639252
品番
BCRD160-QT IC908
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
8
厚さ(mm)
4.4
穴の形状
-
チップブレーカ
QTタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応