※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ BCR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC908
厚さ(mm)
5.7
注文コード
40639277
品番
BCR D250-QT IC908
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
12.5
厚さ(mm)
5.7
穴の形状
-
チップブレーカ
QTタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応