※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ BCR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC908
厚さ(mm)
7
注文コード
40639304
品番
BCRD320-QT IC908
参考基準価格(税別)
¥66,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
切刃長さ(mm)
28
コーナー半径(mm)
16
厚さ(mm)
7
穴の形状
-
チップブレーカ
QTタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応