※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ BCR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC928
厚さ(mm)
7
注文コード
40639313
品番
BCR D320-QT IC928
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC928
切刃長さ(mm)
28
コーナー半径(mm)
16
厚さ(mm)
7
穴の形状
-
チップブレーカ
QTタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応