曜日別特売
CCET 0602005-WF IC907 チップ CCET-WF イスカル 40639365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCET 0602005-WF IC907 チップ CCET-WF イスカル 40639365
CCET 0602005-WF IC907 チップ CCET-WF イスカル 40639365

チップ CCET-WF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
切刃長さ(mm)6.3
厚さ(mm)2.38
内容量1箱(10個)注文コード40639365品番CCET 0602005-WF IC907
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
切刃長さ(mm)
6.3
厚さ(mm)
2.38
材質
IC907
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.05
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする