曜日別特売
CCET09T3005-WF IC907 チップ CCET-WF イスカル 40639374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCET09T3005-WF IC907 チップ CCET-WF イスカル 40639374
CCET09T3005-WF IC907 チップ CCET-WF イスカル 40639374

チップ CCET-WF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
切刃長さ(mm)9.7
厚さ(mm)3.97
内容量1箱(10個)注文コード40639374品番CCET09T3005-WF IC907
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
切刃長さ(mm)
9.7
厚さ(mm)
3.97
材質
IC907
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.05
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする