タカハ機工
タカハ機工の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
タカハ機工の スイッチ
タカハ機工の ソレノイド/電磁機器
自己保持ソレノイド CD0740
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40639376
品番
CD07400140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
定格電圧(V)
DC6、DC12、DC24
ストローク(mm)
5
全長(mm)
40.0(フレーム)
質量(g)
60
吸着力(N)
7
抵抗(Ω)
14
最大ストローク(mm)
8
プランジャー径(Φmm)
7
通電率
DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6%
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
16×18×40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
離島
数量1以上のご注文
お送りできません