自己保持ソレノイド CD0740

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40639385 品番 CD07400230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。

定格電圧(V)DC6、DC12、DC24 ストローク(mm)5 全長(mm)40.0(フレーム) 質量(g)60 吸着力(N)7 抵抗(Ω)23 最大ストローク(mm)8 プランジャー径(Φmm)7 通電率DC6:連続通電、DC12:40%、DC24:10% 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×18×40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする