タカハ機工
タカハ機工の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
タカハ機工の スイッチ
タカハ機工の ソレノイド/電磁機器
自己保持ソレノイド CD1240
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC6(連続通電D)、DC12(連続通電B)、DC24(50%)
注文コード
40639489
品番
CD12400820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
定格電圧(V)
DC6(連続通電D)、DC12(連続通電B)、DC24(50%)
全長(mm)
40.0(フレーム)
質量(g)
140
吸着力(N)
10.5
抵抗(Ω)
82
プランジャー径(Φmm)
12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
24×29×40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
離島
数量1以上のご注文
お送りできません