イスカル
チップ CCMT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(10個)
1箱(2個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
IB55
IC20N
IC30N
IC520N
IB55
切刃長さ(mm)
6.3
6.3
9.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
40639663
品番
CCMT 060204T IB55
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
6.3
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
IB55
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応