アート
アートの セキュリティシステム
アートの 出入管理機器
解錠ボタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40639769
品番
B-9711F
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様
【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作)
材質
樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K
質量(kg)
約0.07
電源
電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)
0〜40(結露不可)
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合