アート
アートの セキュリティシステム
アートの 出入管理機器
デジタルI/Fユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40639778
品番
T-3830IF
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(g)
約40
制御方式
CPU制御
通信方式
電源搬送波重畳方式
使用環境温度(℃)
0〜40(結露不可)
外部入力
接点容量DC24V/10mA以上(解錠入力:無電圧a接点連続1点)、接点容量DC24V/1A以下(照合出力:無電圧a接点連続(1秒)1点)
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
DC24V±10%(制御装置より供給)
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合