デジタルテンキー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40639787 品番T-3830S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,500

デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式。
4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。
配線工事も2線式で簡単に。
ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。
イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。

仕様【搬送システム】RF電源重畳2線式(無極性)、【スイッチ耐久性】30万回以上 材質/仕上樹脂/艶消 質量(g)約250 制御方式CPU制御 方式【テンキー】透明フィルム式12キー・ELバックライト(オレンジ) 表示【テンキー】0〜9・E・(鍵マーク) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×27.7×130 塗装色【蓋】シルバーメタリック、【本体】ブラック 使用環境温度(℃)-10〜50(防雨型) 設置場所屋内外 表示灯【電源】青、【解錠】緑、【暗証番号入力ミス】赤 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源電気錠制御盤より供給 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40639787 T-3830S 07307487 T-3830SA デジタルテンキー アート デジタルテンキー アート 1個 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする