曜日別特売
CCMT 09T304-WG IC8250 チップ CCMT-WG イスカル 40639916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT 09T304-WG IC8250 チップ CCMT-WG イスカル 40639916
CCMT 09T304-WG IC8250 チップ CCMT-WG イスカル 40639916

チップ CCMT-WG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質IC8250
切刃長さ(mm)9.7
厚さ(mm)3.97
内容量1箱(10個)注文コード40639916品番CCMT 09T304-WG IC8250
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.52材質IC8250形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする