※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ CCMT-14
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
IC3028
IC20
IC807
IC428
IC5005
IC8250
IC907
IC9250
IC830
切刃長さ(mm)
12.9
9.7
12.9
6.3
厚さ(mm)
4.76
3.97
4.76
2.38
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40640135
品番
CCMT 120408-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
IC3028
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40640135
CCMT 120408-14
68972733
CCMT120408-14 IC830
チップ CCMT-14
イスカル
1箱(10個)
¥
9,598
税込
¥
10,558
材質に違いがあります