※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

160990981 シータ/レスプリR用ラベル SATO(サトー) 40640478 160990981 シータ/レスプリR用ラベル SATO(サトー) 40640478

シータ/レスプリR用ラベル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(780枚×10巻) 注文コード 40640478 品番 160990981
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。

ラベルサイズ(mm)P60×W60 付属品リボン5巻 色(柄)白無地 用途様々な業種でご使用いただけます。 仕様【糊質】強粘着 適合機種レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ 基材コート紙 加工セパミシン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベル10巻+リボン5巻のセット販売となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする