卓上型 pH・水質分析計<F-73>

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容スリーブToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9681S-10D+pH標準液101-Sセット) 注文コード40641677 品番F-73V
参考基準価格(税別)¥379,500 販売価格(税込) ¥416,900
販売価格(税別)
379,000
この商品はセット内容6種類から選べます 他の種類を見る

ナビゲーション機能
ユーザガイド内蔵
データメモリ(2000件)
GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能
カスタマイズ可能な印刷機能
USBメモリへのデータ保存
USB PC通信
校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能

測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L〜999g/L(mol/L)(表示範囲) 測定範囲(pH)0.000〜14.000 表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁 セット内容スリーブToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9681S-10D+pH標準液101-Sセット) 電源(V)【ACアダプタ】100〜240(50/60Hz) 本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く) 温度測定範囲(℃)0〜100(-30〜130) 表示範囲pH-2.000〜20.000 消費電力(VA)9.8 使用環境温度(℃)0〜45
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする