測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m(表示範囲)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/Lセット内容スリーブToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9681S-10D+pH標準液101-Sセット)電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45