※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ CNMM-NR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC8150
IC907
IC8150
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40642621
品番
CNMM 190616-NR IC8150
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
19.3
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
片面
材質
IC8150
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応