※片足

SS22 安全靴 編上靴 シモンスター SS22 シモン 40642727 SS22 安全靴 編上靴 シモンスター SS22 シモン 40642727 SS22 安全靴 編上靴 シモンスター SS22 シモン 40642727

安全靴 編上靴 シモンスター SS22

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40642727 品番 SS22
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム

サイズ(cm)24.5 材質(先芯)樹脂 材質(アッパー)牛本革(型押ソフト) 質量(g)930(26/両足) 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 中敷カップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40642754
2025-09-02
用途:
工場内作業
建設業・工事業

皮の安全靴にしてはソールが柔らかいので疲れにくい。

対象商品:
40642797
2023-06-12
用途:
造船所で作業時
その他業種

普段28cmの幅広のスニーカーをはいてますが、この靴は28cmでちょうど良かったです。油の付いた鉄板でも滑りにくく、靴底も柔らかくて疲れません。値段以外は大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
40642754
2021-01-05
用途:
構内作業
建設業・工事業

さすがの品質です。毎日履いても2年は保ちます。ソールのグリップもキュッキュッという感じです。安全作業には靴底も拘らなければと思い知らされます

1人が参考にしています
対象商品:
40642754
2020-09-28
用途:
機械メンテナンス。
Tomoye 株式会社 様 (サービス業)

ハイカットタイプなので、ホールド感が高い。
作業がやり易い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする