※片足

SS44 安全靴 半長靴  シモンスター SS44 (3層底) シモン 40642989 SS44 安全靴 半長靴  シモンスター SS44 (3層底) シモン 40642989 SS44 安全靴 半長靴  シモンスター SS44 (3層底) シモン 40642989

安全靴 半長靴 シモンスター SS44 (3層底)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード40642989 品番SS44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,100
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム

サイズ(cm)25.5 材質(先芯)樹脂 材質(アッパー)牛本革(型押ソフト) 形状ミドルカット 質量(g)1005(26/両足) 種類安全靴 材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 中敷カップインソール 靴タイプ半長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-09
用途:
タンクローリー作業。
運輸・通信業

1年くらいで水漏れがひどくなりました。まあこんなものですかね?。

対象商品:
40642964
2022-06-18
用途:
液体運送
運輸・通信業

前回はこちらのメーカーのソール材質、発砲ウレタン製を使っていましたが、今回は耐水性の長持ちを期待してソール材質、ラバー(ゴム)のこちらを購入しました。楽しみです。満足度はまだ買ったばかりなのでこれから使って分かると思うので、普通にしておきます。

対象商品:
40642973
2020-12-07
用途:
作業靴
株式会社流機エンジニアリング 様

当社は1年に好きな安全靴1足支給します。このシモンを履く人は変わらず
このシモンを注文します。長持ちします

対象商品:
40643007
2020-07-26
用途:
溶接作業
建設業・工事業

私は、シモン派です。軽くて
丈夫。1年以上2年未満使用してます。今回購入した3重構造は、かなり良いです。

対象商品:
40643007
2020-10-13
用途:
溶接作業
製造業

今回は同じ職場の同僚に頼まれて購入しました。
履きやすいと喜んでくれました!

対象商品:
40642964
2024-02-20
用途:
タンクローリー作業。
運輸・通信業

22年6月中旬から現在24年1月まで使用。最近水漏れがひどくなり別製品に買い替えました。もう少し底からの水に浸みに強いことを期待していました。やはりすり減ったところから水が浸みてきます。少々すり減っても水が簡単に浸みてこない製品を期待します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする