イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ CR D080-MS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
40643032
品番
CR D080-MS IC328
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
IC328
厚さ(mm)
2
切刃長さ(mm)
6.3
コーナー半径(mm)
4
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応