ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの 品質管理・精密作業用手袋
ジェイワークスプランニングの スムス手袋 (綿)
マチなしスムス手袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(12双)
注文コード
40643533
品番
JWG-071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
純綿メリヤス生地(145GSM)を使用した、ベトナム産の丁寧仕上げの手袋です。
吸汗性・通気性に優れ、手にやさしくフィットし、柔らかい使い心地です。
色
ホワイト
サイズ
LL
全長(cm)
約25
材質
綿
用途
品質管理用の他、軽作業、革手袋や炊事用手袋のインナーとして
質量(g)
約230
入数(双)
12
中指長(cm)
約9.2
手のひらまわり(cm)
約19.8
注意
※回転部を伴う機械作業は避けてください。巻き込まれて手に損傷を与える恐れがあります。
※本品を使用して、熱いものを持たないでください。
※薬品、溶剤など、人体に有害な物品を扱う作業には使用しないでください。
※洗濯の際、縮んだりすることがありますのでご注意ください。