イスカル
チップ DNMA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(2個)
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
0.4
材質
IC5010
IB55
IC5005
IC428
IC5010
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40645096
品番
DNMA 150608 IC5010
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
IC5010
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応