曜日別特売
DNMG 150412-WG IC8250 チップ DNMG-WG イスカル 40645787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG 150412-WG IC8250 チップ DNMG-WG イスカル 40645787
DNMG 150412-WG IC8250 チップ DNMG-WG イスカル 40645787

チップ DNMG-WG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
材質IC8250
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード40645787品番DNMG 150412-WG IC8250
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面材質IC8250形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする