ハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40646044 品番 #2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ材を使用
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい

サイズ(cm)23 足幅3E 機能ハイパーVソール(耐滑・耐油) 形状ローカット 規格JSAA B種適合 材質(アッパー)合成繊維・合成皮革 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約340(26.0) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
植木の剪定など
その他業種

以前よりハイパーシリーズを使用しているが、履き心地が柔らかくて疲れない。

対象商品:
40646087
2024-06-11
用途:
ガス配送作業
門田商店 様

ハイパーVが履きやすく軽量で疲れにくいので、お気に入りの
一足です。リピ確定です。

2人が参考にしています
対象商品:
40646123
2023-08-08
用途:
工場勤務時

こちらの商品は社内規格の安全靴として使用しています。
事務職ですが工場内に都度入る為、他に比べて軽く、通気性も良いと思うので、使用をしています。

2人が参考にしています
対象商品:
40646367
2023-10-25
用途:
屋外での作業時
運輸・通信業

屋外作業時には欠かせない安全靴ですが、普通にスニーカーとして履けるので気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
40646105
2023-03-01
用途:
電気工事作業
電気・ガス・熱供給・水道業

軽量で長時間の作業にも疲れない。

同じタイプのものを愛用していますが、暫く履くと
靴底周りの白いゴムの部分で、赤いVの飾りの部分がはがれる

2人が参考にしています
対象商品:
40646385
2022-12-02
用途:
自動車整備

今まで使っていた安全靴より少し大きい?感じがします。それ以外は、軽くて良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
40646218
2022-02-17
用途:
河川パトロール
広岡流域環境保全の会 様 (その他業種)

足先が思っていたより広く軽快に使用しています。それに物が足先に落ちても安心感もあります。

2人が参考にしています
対象商品:
40646096
2021-12-11
用途:
家の屋根の修理とペンキ塗り
サービス業

テレビを見てすぐに頼みました トタン屋根のペンキ塗りをしたけど 
今までは 滑って落ちそうになったけど 全然滑らないで 満足です
テレビで たまたま見て 知ったけど ユーチューブなどで 宣伝したら
いいと思います 友達に 紹介します

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする