※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ DNMG-WG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
材質
IC8250
IC8250
IC9150
IC807
IC5010
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40646121
品番
DNMG 150608-WG IC8250
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
IC8250
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応