#206 ハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴム 40646525 #206 ハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴム 40646525 #206 ハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴム 40646525 #206 ハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴム 40646525

ハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40646525 品番 #206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーに高級感ある合皮を採用

サイズ(cm)25 足幅3E 機能ハイパーVソール(耐滑・耐油) 形状ローカット 規格JSAA B種適合 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約370(26.0) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40646534
2023-09-22
用途:
小型系の特殊車両の修理に使用
極東開発工業株式会社 様

何と言っても軽量で、靴底の滑りにくい所が気に入っています。今までは、このシリーズのメッシュタイプを購入していましたが、今回、合皮タイプを購入しました。

対象商品:
40646543
2021-11-28
用途:
いつでも
メタル・プロ 様

もう、十年以上これを使ってます。
まず滑らない、軽い、見てくれがいい。
一時期テレビのサスケでも選手がこれ履いていました。
それほど、滑りません。
滑らないと言う事はロスが無く結果疲れない。
おまけにつま先は保護部材が入っています。
だからつま先ぶつけても平気。
これはいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする